FP33-76S 婦人パンツトルソ 白艶消し塗装 サンクリエイト 31835948

婦人パンツトルソ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製注文コード31835948品番FP33-76S
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。

材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製サイズ9号股下(cm)24ウエスト(cm)59パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)85最高高さ(cm)140最低高さ(cm)93本体寸法(cm)61ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする