曜日別特売
BMZ94FC-54C 紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 サンクリエイト 31837506

紳士卓上リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製注文コード31837506品番BMZ94FC-54C
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM肩幅(cm)44チェスト(cm)94ウエスト(cm)79材質ボディ:発泡スチロール製 芯地Ⅱ張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:MDF製 クリア仕上 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19ボディ丈(cm)52最高高さ(cm)86最低高さ(cm)61本体寸法(cm)53ベース寸法(cm)30×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする