サンクリエイト
紳士エコトルソ 白艶消し簡易塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
注文コード
31838093
品番
MB19-S76
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
M
肩幅(cm)
45
バスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
パイプ径(Φmm)
25
最高高さ(cm)
199
最低高さ(cm)
122
本体寸法(cm)
92
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません