曜日別特売
10-SYJ312M-5HZ-M3 クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~) SMC 31843795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数3ねじの種類M注文コード31843795品番10-SYJ312M-5HZ-M3
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルクローズリード線取出方法グロメット::リード線長さ600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする