曜日別特売
- ハイパーエポ 菊水化学工業 31846439

ハイパーエポ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(22kg)注文コード31846439品番-
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

エポキシ、鉄板、床材、塗料等の異種下地に強力に接着し、仲介接着に使用出来ます
速硬形で、短時間で強度発現により、工期の大幅短縮。
粉体・エポキシ主剤・硬化剤のセットであり、配合管理が容易。

用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 1~3mm厚
特殊下地への接着バインダー
ウレタン等の防水用下地調整
耐震補強工事の繊維張面への接着バインダー・保護モルタル
厚さ(mm)1~3種類セメント系使用量約1.71kg/m2、約12.9m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.71kg/L、練り上り容量:約12.9L危険物の類別非危険物施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする