菊水化学工業
BR-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(20kg)
注文コード
31846755
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
亜硝酸イオンが鉄筋の不導態被膜を再生し、腐食の進行を防ぎます。
BR-Xがコンクリートに浸透することにより、塩害を抑制します。
コンクリートの質感を損ねません。
用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
塩害抑制
主な用途
コンクリート、鉄部
主成分
亜硝酸塩
使用量
鉄筋のかぶり厚と塩分量によって塗布量が変動します。
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
施工内容
施工方法:ローラー塗り/刷毛塗り、施工器具:ローラー/刷毛
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310