- BR-AD 菊水化学工業 31846807

BR-AD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(15kg)注文コード31846807品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

下地調整・鉄筋防錆・接着増強の用途に使用できます。
鉄筋に直接塗布することにより、高い鉄筋防錆の効果を発揮します。
欠損部充填モルタルとの接着性が良好です。

用途
一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修
キクスイ BR工法用
鉄筋防錆
コンクリート構造物の改修下地調整
使用量
鉄筋防錆処理に用いる場合
約150m(9mm異形鉄筋の場合)
下地調整に用いる場合
約0.8kg/m2(0.5mm厚)・約18m2(0.5mm厚)
接着増強に用いる場合
約0.6kg/m2(0.35mm厚)・約25m2(0.35mm厚)
単位容積質量:約1.7kg/L
練り上り容量:約9L
主な用途コンクリート、鉄部種類プレミックスモルタル危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする