KRMC04-14 コロりんマイクロ 三機工業 31848155

KRMC04-14 コロりんマイクロ 三機工業 31848155
KRMC04-14 コロりんマイクロ 三機工業 31848155

コロりんマイクロ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)40.5×143
40.5×143
40.5×113
40.5×128
40.5×163
40.5×178
40.5×193
40.5×213
40.5×228
40.5×243
40.5×263
40.5×278
40.5×293
40.5×313
40.5×328
40.5×343
40.5×363
40.5×378
40.5×393
137.8×170.5
171.8×170.5
137.8×219.5
149.5×113
149.5×128
137.8×254.5
149.5×143
101×113
149.5×163
171.8×219.5
171.8×254.5
101×128
149.5×178
137.8×289.5
137.8×303.5
137.8×338.5
101×143
149.5×193
101×163
149.5×213
137.8×324.5
171.8×289.5
101×178
149.5×228
137.8×373.5
171.8×303.5
101×193
149.5×243
101×213
149.5×263
137.8×387.5
137.8×422.5
171.8×338.5
101×228
149.5×278
137.8×408.5
171.8×324.5
101×243
149.5×293
101×263
149.5×313
149.5×328
137.8×457.5
171.8×373.5
171.8×387.5
171.8×471.5
101×278
101×293
149.5×343
171.8×408.5
149.5×363
137.8×492.5
171.8×422.5
101×313
149.5×378
101×328
137.8×506.5
149.5×393
101×343
171.8×457.5
101×363
137.8×471.5
137.8×541.5
101×378
101×393
171.8×492.5
171.8×506.5
171.8×541.5
内容量1個注文コード31848155品番KRMC04-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。
Φ6mmの小径ローラ

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン耐荷重(kg)3/100mm角寸法(幅W×長さL)(mm)40.5×143RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(cm)W04×L14
注意
5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: ドア用吸音ボードのスライド操作のため
サービス業

丁度良いサイズのスライドが可能なミニサイズのコロが見つかって良かった。当初注文と異なるサイズが配送されたが、すぐに正しいサイズのものが配送された。

2024-10-10
用途: 軽量ボトル搬送台として

ローラー部と本体との段差が少なく、軽量ボトルでもスムーズに搬送できる。壊れた部分だけ購入できる点も良い。設置台を別途考慮する必要があるため★-1。

1が参考にしています
対象商品 : 31848478
2024-05-02
用途: 高さの違う平行する2基のコンベアの乗り移りに使用
リンクインターナショナルトレードサービス株式会社製造業

初めは華奢な作りで心配しましたが、プラスチック製のローラーの動きが良く問題なく作動し、安定して乗り移ります。コストバリューは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする