- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849135

 

- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849135
- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849135
- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849135

コンベヤ用ヘッド・テールプーリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
幅(mm)70
寸法(Φ×mm)25.4×75
60×75
32.6×75
60×55
60×105
60×155
60×205
32.6×55
32.6×105
60×255
32.6×155
32.6×205
60×305
32.6×255
32.6×305
32.6×355
60×355
32.6×425
32.6×525
32.6×625
60×423
60×523
60×623
60×723
60×823
60×923
60×1023
内容量1本注文コード31849135品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンベヤの両端に取り付けるプーリです。

幅(mm)70耐荷重(kg)30/全長寸法(Φ×mm)25.4×75材質スチール
注意
個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする