- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849747

 

- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849747
- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849747
- コンベヤ用ヘッド・テールプーリ 三機工業 31849747

コンベヤ用ヘッド・テールプーリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)50
寸法(Φ×mm)60×55
60×55
32.6×55
60×75
60×105
60×155
60×205
32.6×75
32.6×105
60×255
32.6×155
32.6×205
60×305
32.6×255
32.6×305
32.6×355
60×355
32.6×425
32.6×525
32.6×625
60×423
60×523
60×623
60×723
60×823
60×923
60×1023
内容量1本注文コード31849747品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンベヤの両端に取り付けるプーリです。

幅(mm)50耐荷重(kg)100/全長寸法(Φ×mm)60×55材質スチール
注意
個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする