※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
注文コード
31852134
品番
10-SY3140-1GZ-01
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気