曜日別特売
J8128 シーリング用マスキングテープ No.7280 ニトムズ 31859818

J8128 シーリング用マスキングテープ No.7280 ニトムズ 31859818
J8128 シーリング用マスキングテープ No.7280 ニトムズ 31859818

シーリング用マスキングテープ No.7280

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)24
内容量1巻注文コード31859818品番J8128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。

用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ幅(mm)24テープ長さ(m)18基材和紙粘着剤ゴム系粘着力2.2N/18mmテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70
注意
※白木・塩ビ素材・大理石等の石材・化粧材へのご使用は避けてください。
※マスキング用途以外の目的には使用しないでください。
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。
※保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31859793
2025-10-30
用途: 塗装作業時
EXサプライ合同会社卸売・小売業

貼りやすさ、はがしやすさ共にスムーズに作業が進み使いやすい。

対象商品 : 31859793
2023-06-05
用途: ラベリング
RoomComfortサービス業

発色もよくきれいな色で、お値段も安く、粘着力も適度にあり、とても助かっています。

対象商品 : 31859793
2022-10-16
用途: エンジンオーバーホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装、傷防止や目印に使用しています。使用してわかったことは粘着が貼ったところに残るので使いづらいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 31859836
2020-05-20
用途: 家具製造
家具工房 栗山製造業

手切れも良く、良い製品です。特にもんだいはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする