曜日別特売
10-SY5340-5HE-02 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~) SMC 31862056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY53~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm注文コード31862056品番10-SY5340-5HE-02
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/4 サブプレート付リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする