10-SY7340-5DZ-03 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY73~) SMC 31866152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY73~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8 サブプレート付リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード31866152品番10-SY7340-5DZ-03
参考基準価格(税別)¥18,210販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径3/8 サブプレート付リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする