世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム片手での切断も安定して可能
軽くてよく切れるかと思いきや、刃の長さ65mmなので期待通りではなかったです。小枝ですが案外時間がかかります。パワーもあまりありません。10.8Vなのでしょうがないのですが。
コンパクトなので少し非力さを感じますが、少しゆっくりやればきちんと切れます(Φ50mm位の枝でも)。軽さとおとの静けさが何よりです。チェーンソーと考えないで電動のこと考えた方が良いように思います。刃が往復動しないのでその点は非常に有効だと思います。