曜日別特売
No.270 伐倒 クサビ バローベ 31872899

伐倒 クサビ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
サイズ
内容量1セット(3個)注文コード31872899品番No.270
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐衝撃ABS樹脂を採用した伐倒クサビです。自然界でどのシーズンでもよく目立つ青色を採用しています。

用途伐倒用クサビ。サイズ寸法(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 伐採

商品は耐久性があり、作業中も目立つ色なので落とした場合でも見つけやすい。
安定した商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 31872899
2023-11-13
用途: 立木の伐採

バローべ製のABS樹脂 消耗品なのでこの値段はありがたいです。信頼のブランド。伐採必須の道具として十分な品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 31872883
2021-02-26
用途: 伐採作業
企業組合山仕事創造舎

いつも問題なく使用させていただいています。
カテゴリー特価の日に購入すると他サイトよりも安く購入ができ、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 31872883
2020-05-19
用途: 大径木の伐倒
農・林・水産業

1本目の伐倒から割れてしまいました。普段使用している黄色いクサビに戻しました。買わないほうがいいでしょう!

1が参考にしています
対象商品 : 31872883
2019-11-23
用途: 大径木40cm伐採
建設業・工事業

樹脂の強度不足が感じられる。低温時に使用したら1回で破断した。2本連続で折れたので不安な為、従来から使用している安全くさびを先行して作業した。

1が参考にしています
対象商品 : 31872883
2020-02-07
用途: 伐倒

使用してすぐに割れた。割れたところをみると気泡が多くそこから割れたみたいだ。物によってはよく見ると新品の状態で色あせてヒビみたいなものが入っていているものがある。色が鮮やかなものはヒビがないように見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする