曜日別特売
25A-MHF2-16D-M9NZ 25A Series(25A-MHF2) SMC 31881912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MHF2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)16シリンダ内径(Φmm)16注文コード31881912品番25A-MHF2-16D-M9NZ
参考基準価格(税別)¥44,610販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする