曜日別特売
25A-MHZ2-16D3 25A Series(25A-MHZ2) SMC 31884484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MHZ2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)6注文コード31884484品番25A-MHZ2-16D3
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする