EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366

EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366
EW2666-N8G/RO 増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム 31900366

増設メモリ ノートPC用 DDR4-2666 PC4-21300 S.O.DIMM 260pin 6年保証

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)8(メモリモジュール)
内容量1枚注文コード31900366品番EW2666-N8G/RO
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。

容量(GB)8(メモリモジュール)仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC4-21300SPDbit構成1024M×64bitメモリ規格DDR4-2666(SDRAM)メモリーインターフェイス260pin S.O.DIMM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする