エレコム
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/カラビナ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31901258
品番
P-STRKRGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
男心をくすぐるカラビナデザイン。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、カラビナデザインを採用したフィンガーリング。
タイプ
フィンガーリング
色
ゴールド
セット内容
フィンガーリング×1、フィルム×1
材質
ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約30.5×30.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約33.4×9.5×72.4(リング部含む)