長沢製作所
GM 丸座 空錠
(2件のレビュー)
色
ホワイトブロンズ
チタンゴールド
ソフトブラック
ホワイトブロンズ
レバー形式
1K
1H
1K
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31902895
品番
TXS-1K01-WB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
空錠(丸座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
レバー形式
1K
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm(TX-51錠)
取扱説明書: