曜日別特売
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929

TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929
TXS-1H02-WB GM 小判座 空錠 長沢製作所 31902929

GM 小判座 空錠

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイトブロンズ
内容量1個注文コード31902929品番TXS-1H02-WB
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン仕様TXS-51錠セット内容レバーハンドル、錠、座、受座ホワイトブロンズ種類レバーハンドルバックセット51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31902904
2023-12-07
用途: ドアの開閉

使用していたものが経年劣化で壊れてしまいドアの開閉ができなくなったため同じ機種を探したが見当たらず形やサイズの似ているこちらの商品をダメ元で購入
無事に取り付けることができて良かったです
取付け自体はプラスドライバーがあれば簡単に行えます。

対象商品 : 31902904
2022-04-07
用途: 室内建具のレバーハンドル交換
建設業・工事業

見た目、質感もよかったです。取り付ける際には気が付きませんでしたが、何度も建具を開閉していると、カバーの部分が浮いてしまい、調整が必要でした。

対象商品 : 40984894
2019-02-01
用途: 社内の扉の修理
藤原工作所製造業

20年ほど前の扉なので目隠し用の小判座カバーの幅が少し狭かった。
もう3~4mm広ければ判らなくなったのだが。残念!

対象商品 : 40984903
2017-06-19
用途: レバーハンドルの取り替え
建設業・工事業

今まで使用していたレバーハンドルがぐらついてきたために同じメーカーの同じ商品を購入し取り替えました。説明書の通りに簡単に取り替えることが出来ました。以前の商品から補助カバーの建具への取り付けが1か所から2か所に改善されていたので、今後ぐらつきの症状が出にくくなるのではないかと期待しています。

対象商品 : 40984894
2015-07-05
用途: ドアの開け閉めに
小林新聞印刷製造業

簡単に取り付けることが出来満足です。業者に頼まず部品代だけで済んだ。

対象商品 : 40984894
2015-03-25
用途: ドアノブ

取り付け後に戻りにくい商品があった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40984894
2014-03-11
用途: トイレのドアノブが壊れた

同じ商品がなかったが、もともとあった部品と合わせて使用した なんとかできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする