曜日別特売
25A-MXS6L-10AS 25A Series(25A-MXS6) SMC 31912913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-MXS6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード31912913品番25A-MXS6L-10AS
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする