コーコス信岡
高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
4L
注文コード
31914244
品番
CS-2420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。
用途
未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
色
イエロー
サイズ
4L
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止素材使用、透湿防水
混率(%)
(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート
仕様
隠しドットボタン、袖口半シャーリング、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)
材質
(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン
胸囲(cm)
147
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
色番
11