曜日別特売
CS-2420 高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420 コーコス信岡 31914296

高視認防水防寒安全ジャケット CS-2420

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着オレンジサイズ4L注文コード31914296品番CS-2420
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

JIS T8127高視認適合安全服。CLASS2 透湿防水防寒。帯電防止素材使用。

用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。オレンジサイズ4L種別長袖ブルゾン機能帯電防止素材使用、透湿防水混率(%)(表)ポリエステル100(裏)ポリエステル(中綿)シンサレート仕様隠しドットボタン、袖口半シャーリング、左胸ポケット(巾15.5cm×深さ17cm)材質(表)透湿防水エントラント(R)ストレッチツイル、(裏)ポリエステルタフタ、樹脂ドットボタン胸囲(cm)147肩幅(cm)62袖丈(cm)64着丈(cm)75色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする