コーコス信岡
ブルゾン K-1110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
EL
S
EL
4L
5L
SS
M
L
LL
色
レッド
ネイビー
レッド
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31919309
品番
K-1110
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
ラグラン袖で動きやすい。内側にペンさしあり。
用途
サービス業ユニフォームに最適。
色
レッド
サイズ
EL
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
内側ペンさし、ラグラン袖
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ツイル
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
91
アズワン品番
64-4494-44
色番
20
名入れ
可