曜日別特売
TS-30 スリムストレージ トールストッカー ライクイット 31932164

 

TS-30 スリムストレージ トールストッカー ライクイット 31932164
TS-30 スリムストレージ トールストッカー ライクイット 31932164

スリムストレージ トールストッカー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
高さ(mm)830
段数3
キャスターあり
内容量1個注文コード31932164品番TS-30
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
幅(mm)170奥行(mm)465高さ(mm)830段数3キャスターあり材質本体・引出し=ポリプロピレン、キャスター/本体・軸=ポリプロピレン、キャスター/軸心=スチールホワイト質量(g)(約)4800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)170×465×830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31932155
2022-01-06
用途: 部品等の収納
建設業・工事業

4段の引き出しだと、引き出しの高さが低すぎました。引き出しの高さも明記して頂けるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする