FTS-111 スリムストレージ ファイントールストッカー ライクイット 31932243

 

FTS-111 スリムストレージ ファイントールストッカー ライクイット 31932243
FTS-111 スリムストレージ ファイントールストッカー ライクイット 31932243

スリムストレージ ファイントールストッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード31932243品番FTS-111
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
幅(mm)140奥行(mm)465高さ(mm)830段数3キャスターなし材質本体・引出し=ポリプロピレンホワイト質量(g)(約)3900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)140×465×830
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする