ライクイット
スリムストレージ ストッカーユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)255×465×355
(約)170×450×20
(約)170×465×95
(約)170×465×190
(約)170×465×254
(約)170×465×285
(約)170×465×355
(約)255×450×20
(約)255×465×146
(約)255×465×190
(約)255×465×254
(約)255×465×350
(約)255×465×355
質量(g)
(約)2680
(約)235
(約)750
(約)1090
(約)1470
(約)1700
(約)1710
(約)2510
(約)350
(約)1210
(約)1420
(約)1750
(約)1915
(約)2450
(約)2680
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31932426
品番
255L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種別
ミディボトル
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
(約)2680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)255×465×355