曜日別特売
FA-71 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951798

 

FA-71 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951798
FA-71 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951798
FA-71 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業) 31951798

油圧ボトルジャッキ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ストローク(mm)約191
内容量1個注文コード31951798品番FA-71
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付
ブローケース付きでラクラク収納
タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途油圧ジャッキストローク(mm)約191付属品ハンドル/ブローケース種別ヘビーブルー質量(g)3200使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×195×100最大耐荷重(t)4地上高さ(mm)最低/最高:約195/386
注意
※車両をサイドからジャッキアップする場合、別売のジャッキアタッチメントをご使用ください。直接ジャッキアップすると、車両のジャッキセット位置が破損する場合があります。
※本製品を業務用で使用しないでください。
※本製品のハンドルはジャッキアップ・ダウン時以外は接触防止の為、必ずハンドルスリーブからはずしてください。
※本製品は-20℃~60℃の範囲の温度環境で使用してください。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上でご使用ください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品は自動車をジャッキアップ又はダウンする為だけに専用設計されており、決して車両を持ち上げたままで維持する為のものではありません。
※ジャッキアップする際は必ず、水平で強固な場所で行ってください。水平でない場所、接地面が軟弱な場所でジャッキアップすると、荷重により本製品が傾き、車両が落下する場合があります。
※ジャッキアップする場合は安全の為、必ず輪止め、ジャッキスタンドを使用してください。
※本製品はジャッキアップするにつれて前進する為、作業する高さ(ジャッキスタンドでの維持、タイヤ脱着可能な高さ)になるまで、必ずジャッキと車両の状態を確認しながらジャッキアップしてください。
※車両をジャッキアップ中にその場から離れないでください。
※フロント又はリアからジャッキアップした後、ジャッキスタンドで車両を固定してから作業を行ってください。本製品だけで支えた状態での作業は車両のバランスが非常に悪く落下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31951789
2019-06-04
用途: 車、物品のジャッキアップ
個人農・林・水産業

ジャッキのストローク約165mmと書いていたが、実際に使用した結果油圧ジャッキのストロークは約125mmだった、一度ネジ部をセットしジャッキアップすると荷重がかかったままその後ネジ部の調整は不可能である。よって、最高値-最低値をストロークと表示するのは不適切である。最高値345mm、最低値180mm、ストローク約120mmと記載すべきである。結局すけものをし、二度押しとなった。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする