曜日別特売
30-SY5240-5DZE-02 30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5240) SMC 31956128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式2位置ダブルねじの種類Rc注文コード31956128品番30-SY5240-5DZE-02
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類Rc切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする