曜日別特売
13-MXQ20-10AS クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~) SMC 31958491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXQ20-10AS クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~) SMC 31958491
13-MXQ20-10AS クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~) SMC 31958491

クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ20-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード31958491品番13-MXQ20-10AS
参考基準価格(税別)¥61,660販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする