30-SY7140-5LOZ-03 30 Series(30-SY7140) SMC 31961773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7140)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8 サブプレート付ねじの種類Rc注文コード31961773品番30-SY7140-5LOZ-03
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径3/8 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする