※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-SY7140)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
ねじの種類
NPT
注文コード
31962218
品番
30-SY7140-5DZ-03N
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル