村上被服
鳳皇 超々ロング八分 6402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
SS
S
LL
3L
ウエスト上がり(cm)
100
70
75
90
95
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31969404
品番
6402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
色
ワイン
サイズ
4L
混率(%)
綿100
仕様
こだわりの裏地
種別
ニッカ
股下(cm)
101
加工
ボールバイオウォッシュ加工
ウエスト上がり(cm)
100