13-MXS16-20-A93 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS16-20-A93 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978037
13-MXS16-20-A93 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978037

クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31978037品番13-MXS16-20-A93
参考基準価格(税別)¥53,190販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする