13-MXS16-20-M9BL クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS16-20-M9BL クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978073
13-MXS16-20-M9BL クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978073

クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31978073品番13-MXS16-20-M9BL
参考基準価格(税別)¥56,050販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする