13-MXS16-30 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-MXS16-30 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978301
13-MXS16-30 クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~) SMC 31978301

クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS16~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード31978301品番13-MXS16-30
参考基準価格(税別)¥49,940販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする