曜日別特売
SDX2A031 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 31990395

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.1注文コード31990395品番SDX2A031
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現

ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)11全長(mm)58シャンク径(Φmm)4仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム刃長l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31990754
2019-06-04
用途: M8下穴加工。
製造業

下穴加工後、超硬6.9ドリルを使用したが
ドリルが負けて刃先が丸くなってしまった。
比重はあるが、ホントに超硬なのか疑ってしまう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする