曜日別特売
51-SY7440-BLL10-03 51 Series(51-SY7440) SMC 31994016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY7440)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径3/8 サブプレート付注文コード31994016品番51-SY7440-BLL10-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,960
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc管接続口径3/8 サブプレート付切換方式3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする