385-41 コーンウエイト(黒) ゴム ユニット 31994769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーンウエイト(黒) ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31994769品番385-41
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
内径(Φmm)310/315適合カラーコーン700mmH用トラスコ品番740-1230材質リサイクルゴム質量(kg)2外寸(mm)370×370×20厚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする