曜日別特売
51-SY9140-AL3-04 51 Series(51-SY9140) SMC 31995032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51 Series(51-SY9140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2 サブプレート付注文コード31995032品番51-SY9140-AL3-04
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc管接続口径1/2 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする