コニシ
特級エタノール(99.5%)(研究実験用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(18L)
1本(18L)
1箱(500mL×4本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(18L)
注文コード
32007807
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
等級
特級
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C
2
H
5
OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※本品は試験・研究用の製品です。
したがいまして、本用途以外の使用をすることはできません。
また、一般・個人の方はご購入いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません