曜日別特売
3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376

 

3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376
3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376
3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376
3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376
3021984 ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント) 32008376

ニッペ パーフェクトクーラーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
Pクールブラウン
Pクールブラウン
Pクールコーヒーブラウン
Pクールダークグレー
Pクールダークチョコレート
Pクールディープグレー
Pクールブラック
Pクールホワイト
Pクールモスグリーン
Pクールライトグレー
PクールJブラック
Pクール赤さび
Pクールオレンジエロー
Pクールジェノバブラウン
Pクールナポリブラウン
Pクールニューブラウン
Pクールニューワイン
Pクールローマオレンジ
Pクールグリーン
Pクールスカイブルー
Pクールチョコレート
Pクールトリノブラウン
Pクールナスコン
Pクールベネチアブルー
Pクールボローニャグリーン
Pクールマルーン
Pクールミラノグリーン
内容量1缶(15kg)注文コード32008376品番3021984
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。
パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。
弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。

用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替えPクールブラウン主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根特性遮熱性、防藻・防かび性使用場所屋外用塗布面積(m2/缶)83~100指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
注意
※下塗りにパーフェクトクーラーサーフを併用の場合、金属素材及びさび止め塗料の上には塗装できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする