曜日別特売
2511-N003 サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC 32008873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続口NPT注文コード32008873品番2511-N003
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)

接続口NPT消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32008821
2024-03-12
用途: コンプレッサ試運転時の排気用サイレンサとして
株式会社大日光・エンジニアリング

想定していたよりも大きい音なのであと30dB程度音圧を下げたかった。

対象商品 : 32008803
2011-09-18
用途: エアモーターのエア排気用

標準のサイレンサは周囲に飛び散りましたが、この商品は排気方向が決められるので、排気周囲が汚れず助かります。

対象商品 : 32008767
2020-05-22
用途: コンプレッサーのタンクに使用

似た形状にCFD製がありますが、CFDと比べると、高周波側がややうるさい感じです。モノは、ずっしりとしてしっかりしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする