KITACO
ジャンケンミラー(チョキ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
種別
右
右
左
色
ピンク
ブラック
クロームメッキ
ホワイト
ピンク
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32008936
品番
675-0910090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
右
仕様
右側
色
ピンク
ボルト径
(取付部)8mm
ミラー寸法(mm)
Φ68
主な適合車種
汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32008936
675-0910090
73779406
675-0910091
ジャンケンミラー(チョキ)
KITACO
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です