RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465

 

RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465
RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 32011465

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード32011465品番RE5C-170(RH-6XF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥185,500

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしごセット内容(枠)RE5C-170、(はしご)RH-6XF枠内寸法(mm)520×600寸法H(mm)170寸法h(mm)66.5材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品段数6全長(mm)(はしご)2122適合階高(mm)2130~2550RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32011465RE5C-170(RH-6XF)68298146RE5C-170(RH-6XG)RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298146非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32011605
2021-04-27
用途: アパートベランダへの設置
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも豊富にあり、建築基準・消防法基準に合格しているので、安心して設置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする