716189-B21 SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(1m) HP(日本ヒューレット・パッカード) 32022446

SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(1m)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード32022446品番716189-B21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)0.45サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする