曜日別特売
MHS2-40D-M9N 平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~) SMC 32024386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHS2-40D~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード32024386品番MHS2-40D-M9N
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする