※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
55 Series(55-CP96)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
32026094
品番
55-CP96KDB32-500
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無
が
315
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード